Tenger For seegerringer, DIN 5254
Seegerringstang for utv. seegerringer
TANG F.SEEGERRING/HESTESKOSIKR. L.200MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtak: plastbelagt
Sklisikkert
Tang: Kromvanadiumstål, smidd
Hode: krombelagt
Ledd: overlappskjøt
Med returfjær
Gripeflater: parallelle
Montering av hesteskoformede låseringer, klemringer fra diameter på 12 mm, f.eks. seegerringer på kardangaksel.
![]() | |
Lengde (L1) | 200 mm |
Egnet for min. diameter | 12 mm |
Bakkelengde (L2) | 45 mm |
Kroklengde (L3) | 10 mm |
Bakkevinkel | 27 Grad(degree) |
Materiale | Krom-vanadium-stål |