Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Teno vannslange

Teno vannslange
TENO VANNSLANGE 19MM EPDM 20BAR

Art.-nr. 5970216019

EAN 4053479992334

Priser vises for kunden etter pålogging
Teno vannslange

Art.-nr. 5970216019

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 40 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.

Vær- og ozonbestandig. Bestandig mot milde kjemikalier og alkohol, for eksempel radiatorvæske.


Kan også brukes i slangetromler.


Innvendig: Svart, jevn og EPDM av høy kvalitet


Overflate: Svart med røde striper, jevn og EPDM av høy kvalitet


Forsterkning: Syntetisk tekstilvevning


Driftstemperatur: -40 til +110 °C (momentant 120 °C)


Merking: «Continental» TENO DNxx EPDM-vannslange — vannslange — 20/60 BAR, produsert i Tyskland

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

EPDM (etylenpropylendienmonomergummi)

Farge

Svart, Rød

Innvendig diameter i tommer

3/4 in

Innvendig diameter

19 mm

Veggtykkelse

4 mm

Driftstrykk/betingelser

20 bar / ved 20 °C middeltemperatur

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger