Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Teppeleggingstape dobbeltsidig tesa 4944

Teppeleggingstape dobbeltsidig tesa 4944
TEPPETAPE PERMANENT TESA 4944 50MM X 25M

Art.-nr. 0992494450
EAN 4067993228886

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Klebstoffbasis

Syntetisk gummi

Farge

Hvit

Rullbredde

50 mm

Rullengde

25 m

Lengde

25 m

Bredde

50 mm

Tykkelse

200 µm

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

10 til 40 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

60 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / fra 5 °C til 30 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger