Terrasseskrue
Rustfritt stål A4 terr senkhode m/fres H spor
TERRASSEBORDSKRUE BÅND PH2 UTV A4 4,2X55
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområder:
- Terrasser
- Fasader
- Utvendige belistning av dører og vinduer
- Gjerder og rekkverk
Drivspor:
- TX20
Nominell diameter (d) | 4,2 mm |
Lengde (l) | 55 mm |
Gjengelengde (lg) | 30 mm |
Hodetype | Senkhode |
Hodehøyde (k) | 5,0 mm |
Kjernediameter | 3,0 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |