Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Terrasseskrue med senkhode og sekundærgjenge, syrefast A4

Rustfritt stål A4 terr senkhode m/fres TX spor
TERRASSEBORDSKRUE SPANN TX20 A4 4,2X55

Art.-nr. 5049000097

EAN 4061975888266

Priser vises for kunden etter pålogging
Terrasseskrue med senkhode og sekundærgjenge, syrefast A4

Art.-nr. 5049000097

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 3000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Syrefast A4 fasade- og terrasseskruer med senkhode og sekundærgjenger for bruk i korrosivt miljø
  • Treskrue i syrefast A4 til terrassebord og ulike typer kledninger

  • Skruens sekundærgjenge bidrar til høyere kapasitet mot gjennomlokking og en penere avslutning mot underlaget

  • Forbruk terrassebord 28x120 mm: 35 stk. pr. m²

  • Materiale: Syrefast A4, 1.4401

  • Godkjent for bruk i klimaklasse 3 og korrosjonsklasse C5-M
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeTerrassebordskrue med senkhode og sekundærgjenge for god klemeffekt i syrefast A4 for bruk i korrosive miljøe. Godt egnet for bruk i vedlikeholdsfrie og edle trsorter.

Bruksområder:


  • Terrasser

  • Fasader

  • Utvendige belistning av dører og vinduer

  • Gjerder og rekkverk


Drivspor:


  • PH2

Nominell diameter (d)

4,2 mm

Lengde (l)

55 mm

Gjengelengde (lg)

30 mm

Hodetype

Senkhode

Hodehøyde (k)

5,0 mm

Kjernediameter

3,0 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger