Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Testadapter Testadapter ELIT PC-EV

Prosess-strømtang ELIT 420
PROSESSTANG FOR 420MA ELIT 420

Art.-nr. 071553 423
EAN 7070811211998

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ELIT PC-EV er et testadapter som benyttes i kombinasjon med ELIT EuroMaster AutoEv for kontroll av Type 2 ladestasjoner. ELIT PC-EV kobles til ladestasjonen og ledningene kobles til AutoEV med 4mm tilkoblinger. Dette åpner opp for funksjonstest av ladestasjonen hvor man kontrollerer at stasjonene responderes som den skal når en elbil kobles til. På displayet til AutoEv vil man under funksjonstest også kunne lese av maksimal ladestrøm som signaliseres fra ladestasjonen til elbil(PC-EV+AutoEv under testing). Når funksjonstest utføres gis det også mulighet for å utføre sluttkontroll på det elektriske anlegget iht. del 6 i NEK400.

Alle testresultater kan lagres på EuroMaster AutoEv for dokumentasjon og generering av rapport ved nyistallasjon eller årlig verifikasjon av ladepunkt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. strømmåleområde

4 mA-20 mA

CAT-målekategori

CAT II

Lengde x bredde x høyde

170 x 150 x 100 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger