Byggtape EURASOL® DUS - diffusjonsåpen
Tetningstape EURASOL DUS
EURASOL DUS TAPE B.60MM L.25M
Art.-nr. 0992750050
EAN 4046778541006
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleeceoverlag beskytter mot værpåvirkning
Ideell til utendørs bruk
Diffusjonsåpen membran på baksiden
Maksimal beskyttelse mot dannelse av kondensvann
Utmerket første og siste feste
Sikrer permanent vindtett klebing
Perfekt visuell tilpasning til takbeskyttelsesfolie
Reparasjoner og skjøter blir ikke synlige
Den tyske energisparingsforordningen (EnEV)
Eurasol® DUS er ideell til å forsegle Wütop®-undertaksduker, og er blitt testet på disse dukene. Derfor anbefaler vi å bruke Wütop® folie for optimalt resultat.
Vær oppmerksom på våre bygningsrelaterte garantivilkår.
Den tyske energisparingsforordningen (EnEV)
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Permanent forsegling av takbeskyttelsesfolier. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Passer svært godt til utendørs bruk (UV-bestandig i 8 uker).
Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Kontroller at stillestående vann ikke kan bygge seg opp i festeområdet. Ikke utsett klebebåndet for langvarig spenning.
Fest Eurasol® DUS til overlappskjøten ved å fjerne bare noen få centimeter av beskyttelsespapiret på baksiden. Når maskeringspapiret fjernes, skal tapen påføres over hele lengden av den overlappende sømmen ved å trykke på den. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv.
Backingmateriale | Dampgjennomtrengelig takunderlag |
Klebstoffbasis | Modifisert akrylat |
Bredde | 60 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 0 til 50 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity |