Tetningsbånd EURASOL® MAX
Forseglingsteip, EURASOL Max
Art.-nr. 0992710161
EAN 4049557402901

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært motstandsdyktig mot UV-stråling og forvitring takket være det svarte spesialbelegget
- Maksimal beskyttelse i regn og vind, spesielt for selvklebende limbånd utendørs
- Gir varig beskyttelse mot bygningsskader og energitap i isolasjon
- Forseglingen kan eksponeres for været utendørs i opptil 12 måneder
Har svært sterk klebeevne og er av høy kvalitet
- Ekstremt sterk vedheft på en rekke overflater
- Maksimal sikkerhet med blåsedørtester
- Sikker vedheft selv ved lave temperaturer ned til -10 °C
Svært fleksibelt støttemateriale i sideretning
Tilpasser seg ypperlig til åpninger
Reparasjoner og sømmer på svarte belegg er knapt synlige
Løsemiddelfri
Den tyske energisparingsforordningen (EnEV)
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Eurasol Max er ideell for liming av WÜTOP undertaksbelegg, WÜTOP fasadeduker, WÜTOP dampbremser og -sperrer, og har blitt testet på disse beleggene. Derfor anbefales bruk av disse WÜTOP-beleggene.
EMICODE EC1plus: Veldig lavt utslipp – EMICODE-klassifiseringssystemet karakteriserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Beleggoverflater:
Varig liming av underlagsduk og takbeskyttelsesbelegg, dampbremser og dampsperrer, noe som også gjelder for fasadebelegg. Feste av overlappende deler med disse foliene på tilkoblinger og åpninger. Reparasjon av skader på undertak og veggduk.
Paneloverflater:
Sammen med Eurasol HaftPlus Primer for liming av overganger og skjøter for sponplater og for overgang mellom bunnsvill og gulv. Lufttette skjøter på sponplater. Passer til bruk utendørs og innendørs.
Ved liming av underkledningsplater (overlapping og/eller festefuger) må bredden på teipen være minst 100 mm.
Fest Eurasol Max på den overlappende sømmen ved å fjerne noen få centimeter av beskyttelsespapiret. Når du trekker av beskyttelsespapiret, festes teipen over hele lengden ved å presse den ned. Sørg for å trykke hardt nok. Når tapen har festet seg, kan den kuttes med en kniv. Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Kontroller at stillestående vann ikke kan bygge seg opp i festeområdet. Ikke utsett klebebåndet for langvarig spenning.
Backingmateriale | PE-film med netting |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Farge | Svart |
Bredde | 190 mm |
Sporing | 95/95 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -10 til 50 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Ultrafiolettresistens | 12 måneder |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity |
Bærekraft | Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.