Pakningsfjerner
Tetningsfjerner
PAKNINGSFJERNER SPRAY 300 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stabil
Renner ikke på vertikale overflater
- Beskytt lakkerte overflater
- Sjekk kompatibiliteten før bruk
- Ikke egnet for ømfintelig plast, PVC og syntetiske materialer
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Mange bruksområder på metall, tre, glass, keramikk, polyetylen og polypropylen
- Rist boksen godt
- Spray overflaten og la virke i 5–10 minutter
- Behandle overflaten med et egnet verktøy
Innhold | 300 ml |
Lukt | Alkohol |
Farge | Lysegul |
Kjemisk base | Blanding av organiske løsemidler |
pH-verdi | 10,6-11,0 |
Tetthet/betingelser | 0,79 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.