Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tetningslist, VKP MAX

Tetningslist, VKP MAX
VKP

Art.-nr. 0875191505
EAN 4052712319150

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Impregnated and pre-compressed sealing tape in line with BG1 for compensating higher joint tolerances.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart

Backingmateriale

PU-skum

Kjemisk base

Impregnert polyuretanskum

Bredde

15 mm

Min./maks. fugebredde for vanntetthet under slagregn

5-12 mm

Rullengde

7,5 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 25 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til 80 °C

Min. motstand mot slagregn (trykk)/betingelser

600 Pa / i henhold til DIN 18542-BG1

Byggevareklasse/betingelser

B1 / i henhold til DIN 4102

Ultrafiolettresistens

Ja, når montert for å være motstandsdyktig mot styrtregn

Maks. motstandsfaktor for dampdiffusjon µ

100

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

18 Måned / ved 20 °C

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikkerhetsklasse S1 Med automatisk, fullstendig bladinntrekking og et bi-metallblad

SIKKERHETSKNIV

ZEBRA
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger