Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tetningsmasse til karosseri

Karosserispray, tetningsmasse
STRUKTURMASSE 45 GRÅ 310 ML

Art.-nr. 0893238
EAN 4050641559272

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Korrosjonsbeskyttende og UV-bestandig tetningsmasse til karosseri

Beskytter mot korrosjon og UV


  • UV-bestandig

  • Korrosjonsbeskyttende


Kan dekkes med belegg


  • Kan dekkes med alle typer lakk
Merknad

Herder 3 mm om dagen. Kan ikke kombineres med uherdede PU-produkter. Det anbefales å lakkere innen 24 timer.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Tetningsmasse for fornyelse av originale konstruksjoner som er børstet eller lakkert på karosseriet. For tetningsoverlapping i bagasjerom, motor, motorrom, dører, sveisesømmer osv. Vedheft på galvaniserte, varmforsinkede, ubehandlede og opprinnelig sparklede overflater og syntetiske materialer som glassfiber og ABS. Med unntak av polypropylen, PE og PFTE.

Innhold

310 ml

Kjemisk base

POP-blandet polymer

Farge

Grå

Shore A-hardhet

47

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 30 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

120 til -40 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

9 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

> 0 °C

Isocyanatfri

Ja

Gjennomherdehastighet

3 mm/d

Min. huddannelsestid

20 min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger