Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Thermojakke

Thermo-Fleecejakke Full-Zip
THERMOJAKKE SORT 3XL

Art.-nr. M456208005

EAN 4061975265777

Priser vises for kunden etter pålogging
Thermojakke

Art.-nr. M456208005

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den ultimate varmejakken for kalde dager! Forlenget rygg og tommelhull.

Den ultimate varmejakken for kalde dager


  • Isolerende polyester sheep pile

  • Forlenget bak for ekstra beskyttelse

  • Tommelhull


100% polyester sheep pile, 380 g/m²

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerNormalvask 40°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kjemisk rensing PCE

Farge

Svart

Størrelse

3XL

Materiale

100 % polyester

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger