Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad Karbid longlife,firestjerners rivningsblad fro metall og rustfritt

Tigersagblad, 4S, Demolition Longlife, metall

Art.-nr. 0615915300

EAN 4046777799958

Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad Karbid longlife,firestjerners rivningsblad fro metall og rustfritt

Art.-nr. 0615915300
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
Høyeste kvalitet og svært lang levetid. Spesielt for skjæring av rustfritt stål
  • De karbidtippede tennene garanterer en svært lang levetid og gir maksimal holdbarhet, spesielt ved kutting av rustfritt stål.

  • Bladet kutter nøyaktig og i rette vinkler takket være det ekstremt brede bladet
Merknad
  • Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

  • For å kjøle ned tigersagbladet for metall, reduser antall slag og slå av svingning.

  • Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Kommer i 3pk.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

150 mm

Fortanningsmellomrom

3,0 mm

Tykkelse

1,25 mm

Spesielt egnet for

Metallprofiler og rør, Stainless steel, profiles and pipes, Tykke metallplater

Egnet for

Stålrør, metallstøperør

Min./maks. materialtykkelse

4-12 mm

Antall deler

3 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger