Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad Multiblade

Tigersagblad, 3S, Multiblade, metall
TIGERSAGB.METALL BLÅ 1,75/3X150X0,9 1.5

Art.-nr. 0615915030

EAN 4038898427698

Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad Multiblade

Art.-nr. 0615915030
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
Den progressive tannavstanden gjør det ideelt for tynne og tykke materialer samtidig som det kutter raskt
  • Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Merknad
  • Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

  • Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.

  • Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

150 mm

Min./maks. tannmellomrom

1,8-3,2 mm

Tykkelse

0,9 mm

Spesielt egnet for

Metallprofiler og rør, Tykke metallplater, Tynne metallplater, Stålprofiler og rør, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall

Min./maks. materialtykkelse

1-8 mm

Antall deler

5 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger