Tigersagblad Karbid longlife,firestjerners byggblad for buede kutt
Tigersagblad, 4S, multi-blad med lang levetid, buet
TIGERSAGBLAD KONSTRUKSJON LL 190X5,0
Art.-nr. 0615719254
EAN 4099618397776
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Det smale bladet gir svært tette buede kutt
- Ideell i kombinasjon med en batteridrevet tigersag, for eksempel for ventilasjonsutsparinger
- Godt egnet sagblad for byggeplasser, ettersom det er mulig å arbeide kontinuerlig med ett blad, noe som eliminerer unødvendig skifting av blader.
Ytterligere teknisk informasjon finner du på emballasjen til produktet
Lengde (L) | 190 mm |
Fortanningsmellomrom | 5 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Spesielt egnet for | Tømmer med spikre, Treverk med metall |
Min./maks. materialtykkelse | 15-140 mm |
Antall deler | 3 STK |
Bredde | 12 mm |