Tigersagblad, metall, to stjerner For metallprofiler og rør
Tigersagblad, 2S for metallprofiler og rør
TIGERSAGB.METALL BLÅ 1,8/2,6X305X0,9 1.5
Art.-nr. 0615930526
EAN 4038898411116







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For bruk med en materialtykkelse på 3 til 10 mm på grunn av tannavstanden på 1,8 til 2,6 mm.
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Lengde (L) | 305 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 1,8-2,6 mm |
Tykkelse | 0,9 mm |
Spesielt egnet for | Metallprofiler og rør, Tykke metallplater, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall, Treverk med metall |
Min./maks. materialtykkelse | 3-10 mm |
Antall deler | 5 STK |