Tigersagblad, metall, tre stjerner, krevende bruksområder
Tigersagblad, 3S, solid, metall
TIGERSAGBLAD METALL BLÅ 1,4X200X1,25 1.5
Art.-nr. 0615920314
EAN 4038898428510










Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For solide, tykke arbeidsstykker på 3–10 mm
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Lengde (L) | 200 mm |
Fortanningsmellomrom | 1,4 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Spesielt egnet for | Stålprofiler og rør, Tynne metallplater |
Egnet for | Tykke metallplater, Metallprofiler og rør, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall |
Min./maks. materialtykkelse | 1,5-3 mm |
Antall deler | 5 STK |