Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad for krevende bruksområder

Tigersagblad, 3S, solid, metall
TIGERSAGB.METALL BLÅ1,8/2,6X200X1,25 1.5

Art.-nr. 0615920326

EAN 4038898428541

Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad for krevende bruksområder

Art.-nr. 0615920326
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
Ideell for krevende bruksområder, for eksempel tykke metallplater og rør
  • For solide, tykke arbeidsstykker på 3–10 mm
Merknad
  • Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

  • Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.

  • Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

200 mm

Min./maks. tannmellomrom

1,8-2,6 mm

Tykkelse

1,25 mm

Spesielt egnet for

Metallprofiler og rør, Tykke metallplater, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall

Min./maks. materialtykkelse

3-10 mm

Antall deler

5 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger