Tigersagblad For rivingsarbeid
Tigersagblad, 3S, Demolition, metall
TIGERSAGB.METALL BLÅ 2,5/3,2X228X1,6 1.5
Art.-nr. 0615922829
EAN 4038898428572
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bladet kutter nøyaktig og i rette vinkler takket være det ekstremt brede bladet
- 2x2-tannavstanden gir et behageligere og enklere arbeid
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Lengde (L) | 228 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 2,5-3,2 mm |
Tykkelse | 1,6 mm |
Spesielt egnet for | Metallprofiler og rør, Tykke metallplater |
Min./maks. materialtykkelse | 4-12 mm |
Antall deler | 5 STK |