Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad, rustfritt stål, tre stjerner For rustfrie stålplater og rør

Tigersagblad, 3S for rustfritt stål
TIGERSAGB.RUSTFR.GRØNN1,4X116,5X1,25 1.3

Art.-nr. 0615911614
EAN 4038898428657
Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad, rustfritt stål, tre stjerner For rustfrie stålplater og rør

Art.-nr. 0615911614
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
Med egg i karbidstål og presisjonsslipte tenner for kutting av rustfritt stål
  • For bruk med en materialtykkelse på 1,5 til 3 mm på grunn av den fine tannavstanden på 1,4 mm.

  • Ideell for kutting av rustfritt stål på grunn av presisjonsslipte tenner
Merknad
  • Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

  • Tigersagblader for rustfritt stål: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.

  • Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

116 mm

Fortanningsmellomrom

1,4 mm

Tykkelse

1,25 mm

Spesielt egnet for

Rustfritt stål, metallplater og -profiler

Min./maks. materialtykkelse

1,5-3,0 mm

Antall deler

3 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger