Tigersagblad, tre, én stjerne For harde og myke tresorter
Tigersagblad, 1S for hardt/mykt tre
TIGERSAGBLAD TRE BEIGE 8,5X150X125 1.5
Art.-nr. 060803019
EAN 4038898408642



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Har en grov tanndeling på 8,5 mm, noe som muliggjør bearbeiding av materialer med en tykkelse på opptil 100 mm.
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
Lengde (L) | 150 mm |
Fortanningsmellomrom | 8,5 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Spesielt egnet for | Hardt tre, mykt tre |
Min./maks. materialtykkelse | 20-100 mm |
Antall deler | 5 STK |