Tigersagblad multiblade
Tigersagblad, 3S, Multiblade Bygg
TIGERSAGB.BYGG GRÅ 2,2/4,6X200X1,25 1.5
Art.-nr. 0615720346
EAN 4038898428596
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
Lengde (L) | 200 mm |
Min./maks. tannmellomrom | 2,2-4,6 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Spesielt egnet for | Treverk med metall, Fiberplater, Hardt tre, mykt tre, Aluminium, Ikke-jernholdig tungmetall, PVC, generelt plast, Asbestsement, glassfiberforsterket plast |
Egnet for | Plastbelagte fiberplater, Tynne metallplater, Sandwich-materiale |
Min./maks. materialtykkelse | 5-150 mm |
Antall deler | 5 STK |