Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad, tre, to stjerner For beskjæring av trær

Tigersagblad, 2S for beskjæring av trær
TIGERSAGBLAD TRE BEIGE 5,0X240X1,5 1.5

Art.-nr. 060803025

EAN 4038898410454

Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad, tre, to stjerner For beskjæring av trær

Art.-nr. 060803025
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
For enkel og rask beskjæring av trær
  • Slipt spiss sikrer et rent, raskt og presist kutt uten oppflising, og det hindrer skade på planten.

  • Den grove tanndelingen på 5 mm gjør at spon fjernes raskt og effektivt under skjæringen.
Merknad

Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

240 mm

Fortanningsmellomrom

5 mm

Tykkelse

1,25 mm

Spesielt egnet for

Grønt tre

Min./maks. materialtykkelse

0-190 mm

Antall deler

5 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger