Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tigersagblad For tre med spiker

Tigersagblad, 2S for tre med spiker
TIGERSAGB.TRE BEIGE 3,6/5,1X305X1,25 1.5

Art.-nr. 0615830040

EAN 4038898411017

Priser vises for kunden etter pålogging
Tigersagblad For tre med spiker

Art.-nr. 0615830040
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
Med rette tenner for raske kutt i f.eks. tre med spiker
  • Grov tanndeling og rette tenner for ren og rask kutting
Merknad

Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

305 mm

Min./maks. tannmellomrom

3,6-5,1 mm

Tykkelse

1,25 mm

Spesielt egnet for

Tømmer med spikre, PVC, generelt plast, Hardt tre, mykt tre, Kryssfiner, Fiberplater

Min./maks. materialtykkelse

10-250 mm

Antall deler

5 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger