Tigersagblad, tre, tre stjerner, Multiblade
Tigersagblad, 3S, Multiblade, tre
TIGERSAGBLAD TRE BEIGE 2/4X200X1,25  1.5
Art.-nr. 0615820340
EAN 4038898427650
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
| Lengde (L) | 200 mm | 
| Min./maks. tannmellomrom | 2-4 mm | 
| Tykkelse | 1,25 mm | 
| Spesielt egnet for | Hardt tre, mykt tre, Kryssfiner, Fiberplater, Limtre, Plastbelagte fiberplater | 
| Egnet for | PVC, plast generelt | 
| Min./maks. materialtykkelse | 6-150 mm | 
| Antall deler | 5 STK |