Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Manometer, Sievert

Manometer with 1/4 in connection
MANOMETER

Art.-nr. 563470730

EAN 4061975750938

Priser vises for kunden etter pålogging
Manometer, Sievert

Art.-nr. 563470730

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Manometer for visning av målt trykk

For presis visning av målt trykk for nøyaktig overvåking



  • Enkelt å montere ved fjerning av en innvendig sekskantet skrue på trykkregulatoren

  • Robust og slitesterk design som sikrer langvarig bruk

  • Egnet for et bredt spekter av trykkmålinger

  • Optimal ytelse i ulike temperaturforhold
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

0

Bredde

0

Tykkelse

0

Min. trykkmåleområde

0

Maks. trykkmåleområde

6

Min. temperaturområde

0

Maks. temperaturområde

0

Produktvekt (per element)

1,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger