Tilfeldig orbitalsliper ETS 150-5.0-E POWER
Tilfeldig orbitalsliper ETS 150-5.0-E POWER
EKSENTER SLIPEMASKIN ETS 150-5.0-E POWER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy effektivitet takket være den børsteløse EC-motoren med høyere effektivitet og lengre levetid
- Lav vibrasjonsarbeid og sterk vibrasjonsabsorpsjon på grunn av optimal ergonomi og spesiell balansering
- Ergonomisk utformet, praktisk håndtak med mykt grep sikrer et sikkert grep og god veiledning
- Optimal innstilling, da den materialekompatible slipehastigheten kan justeres for hvert bruksområde
- Effektivt, integrert støvavsug for støvfritt arbeid med PES-filterpatron
- Kompatibel med Würth-sugesystemet. Med den medfølgende adapteren er det mulig å koble til Würth-sugeenheten
- Spesielt for slipingsarbeid på tre og maling, men også metall
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 400 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 4000-10000 o/min |
Diameter på slipeplate | 150 mm |
Svingdiameter | 5 |
Maskinvekt | 1,4 kg |
Kabellengde | 4,0 m |
STØVOPPSAMLER F 5707730
FILTER TIL STØVOPPSAMLER F. 5707730
SLIPETALLERKEN F 5707730 MEDIUM 150MM
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.