Tilhenger--
kontakt
7-polet stikkontakt, plast, 12 V
TILHENGERKONTAKT 7-POL PLAST MED LOKK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål A2, 1.4301/aluminium |
Lengde | 1 cm |
Maks. strømstyrke | 25 A |
Nominell spenning | 12 V |