Timingverktøysett 7 stk, for FORD ECOBOOST 1,0+1,1 l
Timingverktøysett for Ford Ecoboost bensin 7 deler
TIMINGVERKTØY F.FORD 1,0 ECOBOOST BENSIN
Art.-nr. 1952005515
EAN 4099618068959
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For riktig utskifting av tannremmen
Bruksområde
- Motor: Ford 3-sylindret EcoBoost fra årsmodell 2014
- Modeller: Fiesta, Focus, B-Max, C-Max, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect
- Motorkoder: f.eks. M1DA, P4JA, XMJA, M1JA, P4JB, XMJB, M2DA, SFJA, M2GA, SFJB, XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE
- Skal brukes som: 303-1602, 303-1603, 303-1604, 303-1605/1, 303-1605/1, 303-732, 303-1064
Antall deler | 7 STK |
Produktvekt (per element) | 2600,000 g |