Timingverktøysett
Timingverktøysett for BMW 1,6 og 2,0
TIMINGVERKTØYSETT FOR BMW 1,6-2,0 PE
Art.-nr. 1952006350
EAN 4058794955897
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibelt med BMW 1.6 og 2.0 bensin (N20-N26)
Bruksområde
- Modeller 1-serien, 2-serien Cabriolet, 2-serien Coupe, 3-serien Gran Turismo, 4-serien Cabriolet, 4-serien Coupe, 4-serien Gran Coupe, 5-serien, X1, X3, X4, Z4
- 1.6 og 2.0 bensinmotorer
- Motorkoder N20 B20A, N20 B20B, N26 B20, N26B20A, N20 B20B/U0, N20, B16A, N20 B20, N20 B20O0
Antall deler | 25 STK |
Produktvekt (per element) | 2170,000 g |