Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Titanvarmluftsbrenner

Titanvarmluftsbrenner
SIEVERT TURBOROOFER 60 TITAN KOMPLETT

Art.-nr. 098489818
EAN 4061975751041

Priser vises for kunden etter pålogging
Titanvarmluftsbrenner

Art.-nr. 098489818
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
Til tørking, tining og utlegging av bituminøse sveiseplater
  • Maks. 1 m lang arbeidsflamme med høyt trykk

  • Brenner laget av TA2-titan - derfor svært robust og stabil

  • 60 % lettere enn konvensjonelle varmluftsbrennere laget av stål og messing

  • Ergonomisk brennerdesign avlaster belastningen på brukeren

  • Inkluderer oppbevaringsstativ til brenneren

  • Forhåndsinnstilt 7 cm pilotflamme; kan om nødvendig justeres med skrutrekker

  • Rask overgang fra pilotflamme til arbeidsflamme via bryterspak på håndtak

  • God finregulering av arbeidsflammen

  • Tilkobling: Venstregjenge, R 3/8”
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

850 mm

Maks. effekt

114 kW

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger