Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tjærefjerner

Tjærefjerner
TJÆREFJERNER SPRAY 300 ML

Art.-nr. 089026

EAN 4045989954940

Priser vises for kunden etter pålogging
Tjærefjerner

Art.-nr. 089026
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
Fjerner tjære, olje og sprut av understellsbehandling og hulrometningsmiddel fra maling og krom uten problemer
  • Sterkt løsemiddel for å fjerne gjenstridig smuss

  • Enkel skylling takket være emulgerende effekt

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Tjærefjerner har gode rengjøringsegenskaper takket være den optimaliserte sammensetningen av løsemidler og brukes til å fjerne stoffene nevnt ovenfor og andre urenheter fra kjøretøy og maskiner av alle typer.

Instruksjoner

Spray på direkte eller påfør på overflaten som skal behandles med en mettet klut, la virke kort og fjern med en klut eller myk svamp.

Innhold

300 ml

Produktvekt (per element)

302,333 g

Beholder

Boks

Kjemisk base

Alifatisk hydrokarbon

Lukt

Karakteristisk

Farge

Fargeløs

Min. flammepunkt

21 °C

Tetthet/betingelser

0,749 g/cm³ / ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

36 Måned / ved 20 °C

AOX-frI

Ja

Biologisk nedbrytbar

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger