Toalettpapir 3-lags
Toalettpapir, 3-lags
TOALETTPAPIR PREMIUM 3L 42 RULLER 110317
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Mykt og skånsomt
- Svært absorberende
Farge | Hvit |
Antall lag | 3 STK |
Bredde | 99 mm |
Lengde | 140 mm |
Rullengde | 34,72 m |
Antall ark | 248 STK |
Antall ruller | 42 STK |
Materiale | Blanding av returpapir |