Tohånds vinkelsliper EWS 24-180
Tohåndsbetjent vinkelsliper EWS 24-180
VINKELSLIPER EWS 24- 180 Ø180MM/7 240
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal arbeidsposisjon
Håndtaket kan roteres i trinn på 90 grader
Mindre belastning under arbeidet.
Svært smal kropp og vibrasjonsdemping i begge håndtakene
Vrisikker beskyttelseskjerm
- Hetten kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt
- Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid
Beskyttelse mot rekyl
Hvis skiven plutselig blir blokkert, avbrytes strømforsyningen til motoren, noe som reduserer skaderisikoen betydelig.
Overlastindikator
Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.
Av/på-bryter med intelligent elektronikk
- Omstartsikring
- Overlastvern
- Myk start
Optimalisert konsept for støvbeskyttelse
- Doble labyrintforseglinger for kulelageret
- Innkapslet bryter
- Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut ved girhuset foran
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 2400 W |
Nytteeffekt | 1600 W |
Maks. tomgangsturtall | 8500 o/min |
Maks. kappskivediameter | 180 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 5,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
Design | Uten hurtigreagerende låsemutter |
SP-PARTSKIT
HAKENØKKEL TIL VINKELSLIPER 0708486033
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.