Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T
Tohåndsbetjent vinkelsliper EWS 24-230-T
VINKELSLIPER EWS 24-230-T 230MM/9. 240
Art.-nr. 070244630
EAN 4049557470115
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtaket kan roteres i intervaller på 90 grader
Optimal arbeidsstilling for både slipe- og kuttearbeider.
Vibrasjonsdemping i begge håndtakene
Mindre tretthet under arbeid.
Vridningssikker beskyttelseskappe
- Kappen kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt
- Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid
Beskyttelse mot tilbakestøt
Hvis skiven plutselig blir blokkert, kuttes strømforsyningen til motoren, noe som betydelig reduserer skaderisikoen.
Overbelastningsindikator
Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.
Svært slankt hus
Gjør det enklere å arbeide med vinkelsliperen.
Av/på-bryter med intelligent elektronikk
- Omstartsikring
- Overlastvern
- Myk start
Optimalisert støvbeskyttelsessystem
- Doblet forseglet kulelager
- Innkapslet bryter
- Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut foran ved siden av girhodet
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 2400 W |
Maks. tomgangsturtall | 6600 o/min |
Min. tomgangsturtall | 0 o/min |
Maks. kappskivediameter | 230 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 5,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
HAKENØKKEL TIL VINKELSLIPER 0708486033
SP-GUARDCAP
TENSIONING NUT
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.