Tom boks For DIN 338-spiralbor
Tom kassett til spiralbor DIN 338
BORKASSETT (TOM) FOR 19 BOR 1-10MM
Art.-nr. 0633002001
EAN 4062856943012
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.

Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompakt tom kassett for DIN 338-spiral, kompatibel med ORSY®-systemet
- Kompakte dimensjoner i Würth-rutenett for perfekt oppbevaring i kombinasjon med andre ORSY®-sortimenter i Würth-systemkoffert eller i skuffer i verktøyvognen
- Takket være et optimalisert ledd og ny lås kan kassetten også åpnes i verktøyskuffen
- Moderne design med forskjøvede overflater som tillater stabling av flere kassetter i ulike størrelser
- Systemkassetten kan merkes individuelt på etiketten
Bredde | 165 mm |
Høyde | 54 mm |
Dybde | 113 mm |
Antall spor | 19 STK |