Top Ullpad
Poleringspute av lammeull
POLERINGSPAD LAMMEULL D165X15MM
Art.-nr.
058575 165
EAN 7330681495059
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Top ullpads er laget av tvunnet ull (100% ull); hver tråd av ullfiber av høy kvalitet er tett tvunnet. Dette gjør at puten vår kan holde seg på et konsekvent aggresjonsnivå i lengre perioder med drift. Takket være den raske og langvarige slipeytelsen, garanterer arbeid med våre Top ullpads en svært effektiv og tidsbesparende måte å polere på.
Materiale | Lammeull |
Støtteskivediameter | 155 mm |
Farge | Hvit, natur |
Diameter | 165 mm |