Tork Compact toalettpapir, 2-lags
Tork Compact-toalettpapir, 2-lags
TORK NATUR TOALETTRULL HYLSEFRI
Art.-nr.
08999002
EAN 7322542403877
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ruller uten hylse:
- Ingen hylse, ikke noe avfall
Svært kompakt rull
- Hver rull tilsvarer 4,5 små toalettpapirruller
Enkel å fylle på
- Lite vedlikehold
Toalettpapir av høy kvalitet
Diskret preget mønster med lotusblomster
Kompatible produkter: art.nr. 0899 800 370 Dispenser toalettpapir hylsefri
Colour | Naturlig |
Largeur | 9.3 cm |
Length | 103.5 m |
Rullengde | 103.5 m |
Antall ark | 900 PCS |
Material | Papir/plast |