Tork Folded tørkepapirbeholder
Tork tørkepapirbeholder
DISPENSER W 4 654008
Art.-nr.
0899800366
EAN 4046777257151
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Denne hygieniske dispenseren beskytter tørkepapiret og reduserer forbruket ved å avgi et og et håndtørk av gangen.
- Høykapasitets plastdispenser med fleksibel montering
- Gjennomsnittskapasitet
- Sprutsikkert deksel beskytter tørkerullen
- Lett å etterfylle for konstant tilgjengelighet av tørkepapir
Merknad
Ulike fyllmaterialer tilgjengelig.
Materiale | Plast |
Bredde | 427 mm |
Høyde | 394 mm |
Dybde | 206 mm |