Tork toalettpapir T1 - Jumbo advanced 2-lags
Tork Jumbo-toalettpapir, 2-lags
TOALETTPAPIR JUMBO ADV. 2L 360M 120272
Art.-nr. 0899900522
EAN 4053479044927
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 2-lags toalettpapir
- Høy kapasitet: lite vedlikehold
- Økonomisk rullengde
Egner seg for steder med stor trafikk
Farge | Hvit, natur |
Antall lag | 2 STK |
Bredde | 94 mm |
Lengde | 260 mm |
Rullengde | 360 m |
Antall ark | 1800 STK |
Materiale | Resirkulert papir |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.