Tork Jumbo toalettpapirdispenser
Tork Jumbo toalettpapirdispenser
DISPENSER JUMBO TOA. 554000
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tork Jumbo-system for høyt trafikkerte vaskerom:
- Restrullfunksjon for gjenværende ruller opptil 35 m lengde: alltid nok papir tilgjengelig og ingen sløsing
- Halvgjennomsiktig visningsvindu: for enkel overvåking
- Innebygd papirbrems: jevn uttrekking og ikke noe papir på gulvet
- Glassfiberforsterkede tenner: ekstra robust for enkel avriving
- Høy kapasitet – tilsvarer opptil 15 små ruller: lavere vedlikeholdskostnader
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Høyde x bredde x dybde | 360 x 437 x 133 mm |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.