Tork Matic rengjøringspapir
Tørkepapir Tork Matic
TORK MATIC HÅNDTØRK RULL 290067
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy kapasitet, lite vedlikehold
- Utmating av ett ark om gangen: lavt forbruk, 100 % hygienisk
- Dekorpreg med løvblader
- Emballasjen er enkel å åpne, brette sammen og kassere
Materiale | Cellulose |
Farge | Hvit |
Antall lag | 2 STK |
Platelengde x platebredde | 210 x 210 mm |
Rullengde | 150 m |
Beleggvekt per m² | 40 g |
Rullbredde | 210 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.