Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dispenser toalettpapir for TORK mini Jumbo papir

Tork Mini Jumbo toalettpapirdispenser
DISPENSER JUMBO TOA. 555008

Art.-nr. 08998003

EAN 7322540354867

Priser vises for kunden etter pålogging
Dispenser toalettpapir for TORK mini Jumbo papir

Art.-nr. 08998003

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tork Mini Jumbo Toalettpapirdispenser – profesjonell, effektiv og stilren
Stor kapasitet, smart rullbrems og praktisk påfyllingsvindu gjør denne toalettpapirdispenseren ideell for offentlige og profesjonelle toalettrom med høy trafikk.

Tork Mini Jumbo Toalettrull Dispenser – effektiv og stilren



  • Tork Mini Jumbo Dispenser er perfekt for toalettrom med middels til høy trafikk.

  • Den Store kapasiteten sikrer at det alltid er papir tilgjengelig

  • Dispenseren har smart rullbrems som reduserer forbruk og avfall

  • Et praktisk vindu som viser når det er tid for påfylling.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge på midtseksjon

Svart

Dekorfarge

Svart matt

Materiale

Plast

Farge

Svart

Lengde

139 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tork toalettpapir T2 - Mini jumbo

TOALETTPAPIR MINI JUMB0 NATUR 120377

x 12 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger