Tork veggdispenser M1 - for mini senterrull tørkepapir
Tork Mini tørkepapirbeholder
DISPENSER MINI SENTERRULL 558000
Art.-nr. 0899800357
EAN 4053479058665
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utformet for rask påfylling
- Tenner i rustfritt stål: robust og slitesterk
- Fleksibel avriving: ta så mye papir som trengs
Perfekt for lavt trafikkerte områder som krever en enkeltløsning for håndvask og nedtørking av lett tilsølte overflater.
Farge | Hvit |
Materiale | Plast |
Bredde | 174 mm |
Høyde | 321 mm |
Dybde | 165 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.