Tork Plus tørkepapir
Tørkeklut Tork Plus
INDUSTRIRULL 2-LAG 37CM 510M 130040
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Godkjent for kontakt med matvarer.
Tørkepapir til universalbruk – for et bredt utvalg av rengjøringsbehov.
Materiale | Cellulose |
Farge | Hvit |
Antall ark | 1500 STK |
Antall lag | 2 STK |
Rullengde | 510 m |
Utvendig diameter | 39 cm |
Beleggvekt per m² | 40 g |
Rullbredde | 369 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.