Tork Universal toalettpapir, 2-lags
Tork-universaltoalettpapir, 2-lags
TOILPAP-(LP STANDARD-6/42)-2LAG-306ABR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tradisjonelle toalettpapirruller, standard kvalitet, egner seg for alle typer toaletter.
Farge | Hvit, natur |
Antall lag | 2 STK |
Bredde | 98 mm |
Lengde | 38 m |
Rullengde | 38 m |
Antall ark | 306 STK |
Materiale | Cellulose |