Tork Xpress Multifold håndtørkepapir
Håndtørkepapir Tork Xpress Multifold
TORK XPRESS MULTIFOLD PAPIRARK NATUR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Multifold håndtørkepapir for toaletter der man forventer komfort og hygiene.
Både mykt og økonomisk.
For bruk i restauranter, kontorer og i helsevesenet.
Colour | Naturlig |
Material | Papir |
Antall lag | 2 PCS |
Largeur | 80 mm |
Length | 213 mm |
Typebeskrivelse | H2: Tork Xpress Håndtørk System |