Tork avfallsbeholder 50 liter B1
Avfallsbeholder Tork B1
TORK AVFALLSBØTTE 50 LITER B1 563008
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Økonomisk
- Kapasitet på 50 liter
Brukervennlig
- Fleksibel montering: kan monteres på veggen eller på gulvet etter behov
- Tork Elevation-dispensere kjennetegnes av en moderne, funksjonell design som gjør et godt inntrykk på brukerne.
- Mulighet for å legge til et softclose-lokk for å sikre enda mer sikkerhet og hygiene, art. G170205630
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Volumetrisk kapasitet | 50 l |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |
Høyde | 651 mm |
Bredde | 401 |