Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tork dispenser for håndkleark Interfold

Dispenserboks Tork for håndkleark Interfold
DISPENSER TORK XPRESS MULTIFOLD SVART

Art.-nr. 0899800361
EAN 7322540349139

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Beskyttelse mot overfylling: Garantert god utmating

  • Berøringsfritt system; brukerne berører kun kluten de skal bruke: sikrer optimal hygiene

  • Ekstra slank design: attraktiv og plassbesparende

  • Lokk på siden som foldes opp: lett å etterfylle, opptil 2,5 pakker

  • Avgir et og et håndtørk av gangen: Gir redusert forbruk

  • Med visning for fyllnivå

  • Kan låses

  • Støtsikker plast
Kompatible produkter: art.nr. 0899800427 Tork papirark Multifold
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for vaskerom der både hygiene og komfort er viktig, for eksempel på restauranter, kontorer og helseinstitusjoner.

Colour

Svart

Material

Plast

Largeur

30.2 cm

Hauteur

44.4 cm

Dybde

10.2 cm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tork Xpress Multifold håndtørkepapir

PAPIRARK INTERFOLD 190 ARK N93331/471146

x 20 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger