Tork håndtørk PeakServe mini
Håndtørkepapir Tork PeakServe Mini Continuous
HÅNDTØRK TORK PEAKSERVE MINI
Art.-nr. 9501016844
EAN 7322540885606
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Komprimerte håndtørk for økt kapasitet, gir mindre vedlikehold
- Automatisk utmating av ett papirark om gangen, bidrar til redusert forbruk og forbedret hygiene.
- Papiret mates ut jevnt, selv når én bunt går tom og den neste påbegynnes
- Kompresjon betyr at du får 250 % flere håndtørk, sammenlignet med Tork Universal-refiller og TorkXpress® Dispenser Multifold Håndtørk.
Kompatible produkter:
- 9501016871 Dispenser Tork Peakserve mini hvit
- 9501016870 Dispenser Tork Peakserve mini svart
Farge | Hvit |
Materiale | Papir |
Antall lag | 1 STK |
Bredde | 8 cm |
Lengde | 20,1 cm |
Typebeskrivelse | H5 HÅNDTØRK |
Arkbredde | 22,5 cm |
Arklengde | 20,1 cm |